Beli bosch gsb 180 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Prong Filter Wrenchatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 70x70x50
- KING TONY Motorcycle Test Equipment Gasoline Compression Tester Kit (Tester Tegangan Otomotif)Deskripsi:- Suitable for petrol engines on lawn mowers,motorbikes, cars, trucks and so on.- Quickly diagnose problems with pistons, rings, andvalves- Gauge has dual color scale with 0-300 PSI, 0-20 Kpa- Easy pressure release button on side of tester- Brass corrosion resistant fittingsatribut:
- Maximum Pressure (kPa): 20
- Maximum Pressure (psi): 300
- Tenka Oil Filter Wrench BeltDeskripsi:Drop forged for extra strength heat treatment bodyatribut:
- Size (inch): 9
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- KRISBOW Kunci Filter Oli Sabukatribut:
- Type: Belt Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:- Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Deskripsi:untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mmatribut:
- Material: Aluminium
- Maximum Output Capacity (cc/s): 30
- Shank Length Pump (mm): 430
- Dimension 1 (mm): 117
- Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
- Dimension 2 (mm): 121
- Dimension 3 (mm): 430
- Dimension 4 (mm): 350
- Dimension 5 (mm): 310
- Dimension 6 (mm): 1200
- Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
- TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)Deskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- Toptul Magnetic Flexible Handle (Alat Pengambil Magnetik)Deskripsi:Flexible shaft holds shape and can retrieve at hard-to-reach angles and around obstructions- Magnetic capacity: 0.5kgs (1.1lbs)
- Trisco Timing LightDeskripsi:Dapat dipakai pada semua Mesin Bensin yang menggunakan Aki 12 Volt
- TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Deskripsi:TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
- TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)Deskripsi:alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 22
- Dimension 2 (mm): 14
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 63-102
- Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:- Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
- INGCO Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:INGCO Vernier Caliper (150 mm) // Penggaris Sigmat Jangka Sorongatribut:
- Reading (mm): 0.05
- Material: Carbon steel
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Accuracy (mm): ± 0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Material: Steel
- Graduation (inch): 1/128
- Mitutoyo VERNIER CALIPER 150/0.05MM 530-102 (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo Vernier scale caliper features a 14-degree face angle for easier reading and helps prevent parallax error in the measurement. The scales are raised to slide easily and protect the graduation markings. The Vernier caliper is constructed of hardened stainless steel that is corrosion resistant and a satin chrome finish reduces glare.atribut:
- Units: Metric
- Range (mm): 0-150
- Accuracy (mm): ±0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Depth Measuring Bar: Yes
- Mitutoyo Part Number: N15R
- Remarks (mm): 19 (Depth Rod)
- Technology: Mechanical
Daftar Harga bosch gsb 180 Terbaru October 2026
| KRISBOW Prong Filter Wrench | Rp159.900 |
| KING TONY Motorcycle Test Equipment Gasoline Compression Tester Kit (Tester Tegangan Otomotif) | Rp1.299.900 |
| Daytona Oil Filter Wrench (Peralatan Perawatan Motor) | Rp239.900 |
| Tenka Oil Filter Wrench Belt | Rp85.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk | Rp149.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.499.900 |
| BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk) | Rp9.699.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6aP106999226-1.jpg)
/P102647574-1.jpg)

/bmP101000418-2.jpg)

/P101518237-1.jpg)
/o6P105551870-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/TEKIRO%20Air%20Lubricator%20for%20Grease%20(Pompa%20Gemuk)/leP105677770-2.jpg)
/asP101000388-7.jpg)
/0cP109120012-1.jpg)

/arP101000387-4.jpg)
/qtP101003965-3.jpg)
/n9P102944837-15.jpg)
/n9P105718837-4.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/ngP102944844-6.jpg)
/owP101517896-6.jpg)
/81P106112289-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)